w26山20 アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
121件の「w26山20 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w26山20」、「ネジ w26山20」、「w26山20 ホース」などの商品も取り扱っております。


泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコランキング3位
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
1個
999税込1,099
当日出荷

1/2ネジ取出しニップル カクダイランキング4位
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
539税込593
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷


1個
839税込923
当日出荷

W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
1個
1,098税込1,208
当日出荷

W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
1個
689税込758
当日出荷

外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
749税込824
当日出荷

Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
1個
959税込1,055
当日出荷

M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
1個
729税込802
当日出荷

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
1個
449税込494
当日出荷

1個
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
1個
1,098税込1,208
当日出荷


1個
449税込494
当日出荷